Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro abrasivo largo KPF, finitura individuale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro abrasivo largo KPF, finitura individuale

Il nastro abrasivo largo è disponibile in varie dimensioni e può essere adattato alle proprie esigenze. Per qualsiasi informazione, basta rivolgersi al rappresentante commerciale Würth.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intasamento minimo grazie alla finitura antistatica


Offre una durata estremamente elevata.



Carta F, dispersione semiaperta con finitura antistatica


  • Capacità di carico dei nastri abrasivi estremamente elevata (ad es. taratura)

  • Impedisce il precoce intasamento del nastro abrasivo

  • Superficie lavorata ottimale

  • Basso impatto della polvere di smerigliatura (polvere fine)
Indicazione

I nastri devono essere conservati in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. Non conservare vicino a termosifoni, muri freddi o umidi, porte o finestre né direttamente sul pavimento. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 18°C e 22°C e un'umidità relativa tra i 45% e i 65%. Proteggere i nastri dalla esposizione alla luce diretta del sole. Se possibile, immagazzinare i nastri abrasivi nella confezione originale fino al momento di utilizzo. Immagazzinare i nastri abrasivi che sono stati rimossi dalla confezione di modo da prevenire le deformazioni.