Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
METRAHIT IN E-DRIVE BT multimetro
Dispositivo completo a 30.000 cifre: milliohmmetro e multimetro, datalogger, resistenza all'isolamento e tester per bobine di avvolgimento/cortocircuito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Misurazione della resistenza all'isolamento fino a 3,1 GΩ con rilevamento della tensione esterna, tensioni di prova: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V in conformità con EN 61557-2
- Misurazione milliohm a 4 fili (collegamento Kelvin) con corrente di misurazione di 200 mA o 1 A per una misurazione precisa delle resistenze più piccole con risoluzione di 1 μΩ
- Misurazione RLO a 2 fili con corrente di prova di 200 mA in conformità con EN 61557-4
- Misurazione della bobina in cortocircuito con 1000 V e adattatore BOBINA opzionale
- Strumento di misurazione multiuso V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, giri/min
- Misurazione del valore effettivo TRMS CA/CA+CC per corrente/tensione fino a 10/100 kHz
- Misura la corrente direttamente o utilizzando sensori a pinza con fattore CLIP regolabile
- Misurazione della capacità
- Misurazione di precisione della temperatura °C, °F per sensori RTD e TC-K
- Misurazione diodo (IK = 1 mA, UFlow fino a 4,5 V) e test di continuità
- Grazie alla memoria integrata e all'orologio in tempo reale, i datalogger possono registrare anche singole misurazioni
- Sequenze programmabili per le routine di test
- Display grafico TFT a colori da 3,5 pollici con 320x480 punti
- Alimentazione modulare: Batteria al litio standard a sostituzione rapida: sostituzione senza interrompere il circuito di misurazione grazie alla presa del modulo con protezione dei contatti brevettata
- Blocco automatico della presa per l'alimentazione
- Sonda di prova con pulsanti START (ISO) e STORE
- Carcassa IP52, protezione da polvere e gocce d'acqua, cappuccio protettivo in gomma sostituibile
- Interfacce: Bluetooth®
- Software IZYTRONIQ Windows per la documentazione, creazione dei report di prova
Contenuto:
- 1 METRAHIT IM E-DRIVE BT multimetro con custodia in gomma protettiva
- 1 sonda a chiave tipo Z270S con funzione START e STORE
- 1 coppia di puntali di sicurezza tipo KS17-2 con sonda di prova da 4 mm
- 1 morsetto Kelvin KC4 con apertura fino a 30 mm
- 1 sonda Kelvin di tipo KC27
- 1 batteria ricaricabile a sostituzione rapida ai polimeri di litio Z270G (3,7 V CC/14,8 Wh) con presa di ricarica micro-USB
- 1 adattatore di alimentazione USB (5 V CC 2 A) con cavo USB-A/micro-USB da 1000 mm
- 1 software di base IZYTRON.IQ BUSINESS
- 1 guida rapida in tedesco e inglese
- 1 kit di istruzioni per l'uso in tedesco e inglese (download dal sito Web www.gmc-instruments.de)
- 1 certificato di taratura DAkkS
- 1 custodia rigida tipo Z270H per riporre il multimetro e gli accessori
Il multimetro viene fornito con un certificato di taratura DAkkS, riconosciuto a livello internazionale (EA, ILAC).
Il dispositivo può essere configurato in remoto tramite Bluetooth e con possibilità di lettura dei dati di misurazione correnti o memorizzati. Per i PC, è necessario il software IZYTRONIQ completo o il lettore di dati METRAHIT IM. L'app METRALOG è disponibile per smartphone e tablet Android™.
Manutenzione, assistenza e diagnostica su sistemi e unità o macchine elettriche, ad esempio nei settori automobilistico, aeronautico, energetico, di automazione e di elettromobilità (misurazioni per la tecnologia ad alta tensione di veicoli elettrici e ibridi), ecc. Test in conformità a un ECE R100.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.