Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Motosega alternativa a batteria AKS 18-30 COMPACT M-CUBE
Offre un'impressionante velocità a vuoto per un taglio efficiente pur essendo leggera e pratica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Taglio efficiente e veloce grazie all'impressionante numero di giri a vuoto
- Leggera e pratica per lavorare comodamente anche per lunghi periodi di tempo
- Ideale per l'uso mobile grazie al peso ridotto dell'utensile elettrico senza batteria
- Design robusto e resistente che soddisfa i requisiti di operazioni di giardinaggio e architettura paesaggistica
- Lunghezza lama 30 cm
- Consigliata per l'uso con M-CUBE 18 V 8 Ah
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.