Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto per tubo portatutto
For securing the transport tube to the roof rack
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per fissare saldamente il tubo portatutto a un portapacchi
- Per traverse con una larghezza massima di 70 mm e un'altezza di 50 mm
- Diametro: 200 mm
- In acciaio inossidabile
- Completo di raccordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.