Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Strettoio di allineamento Per telai di finestre
Strettoio di allineamento Per telai di finestre - 1
Strettoio di allineamento Per telai di finestre - 2
Strettoio di allineamento Per telai di finestre - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Strettoio di allineamento Per telai di finestre

Accessorio per montaggio per l'inserimento e l'allineamento di telai di finestre in legno, PVC o alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installazione semplice


  • Allineamento e fissaggio più rapidi e precisi rispetto a spessori, cunei o altri distanziali

  • Due manici di regolazione per una regolazione di precisione

  • Per telai di finestre con uno spessore da 40 a 85 mm

  • Il tappo di protezione girevole in materiale plastico si adatta a qualsiasi profilo del telaio.

  • Ulteriore supporto fornito da due ganasce antiscivolo in acciaio

  • Manico in legno ergonomico con rivetti privi di sbavature per un funzionamento regolare


Delicato e robusto


  • I tappi di protezione in materiale plastico offrono una protezione affidabile delle superfici delicate.

  • Estremamente robusto grazie al corpo dello strettoio in superpoliammide rinforzato con fibra e ai perni e alle guide in acciaio zincato lucido