Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto di terra per locale bagno per due conduttori
With connection screw M6 and clamping screw M5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con vite di giunzione M6 e vite di serraggio M5
Opzioni di collegamento
- Conduttori a filo singolo o multi-filo da 2,5 a 16 mm², conduttori a fili sottili da 2,5 a 10 mm²
- Fessura per max. 2 fili fino a 16 mm²
Materiale di rondella, dado e vite: Ferro, zincato e cromato
Per il montaggio su piattine di terra, ad es. vasche da bagno e piatti doccia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.