Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto a delfino, completamente isolato
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.
- Apertura max: 30 mm.
- Corrente/tensione nominale: 32 A/1000 V CAT III.
- Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.
- Forniti in coppia un morsetto delfino rosso e uno nero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.