In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
La morsa del telaio porta fissa e supporta il telaio della porta con delicatezza e precisione, mentre i giunti a parete sono riempiti con schiuma.
Attrezzo di montaggio per un'installazione rapida e semplice dei telai di porte in legno con profondità di 80-330 mm
Dotato di 6 morse telaio porta
Per il montaggio semplice e rapido di finestre e porte
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
Con elemento di pressione vulcanizzato per la protezione del pezzo da serrare
Suitable for quick-action clamps with variable clamping height
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz