In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Morsa completamente forgiata con ganasce temprate, vite di manovra di precisione e guida centrale semplice e regolabile
Ganasce di protezione in speciale lega di alluminio per componenti da grossi a medio-fini
Ganasce di protezione in poliuretano con intaglio a prisma
Morsa durevole e robusta con guida regolabile
Morsa durevole e robusta
Aggiunta ideale per la morsa parallela Heuer per ruotare e bloccare in modo continuo il pezzo in lavorazione
Ganasce di protezione in speciale lega di alluminio con scanalature fresate verticali e orizzontali
Morsa per macchina in ghisa rinforzata con due blocchi a V curvati e guida di alta qualità
Morsa per macchina in ghisa stabile e robusta con blocchi a V orizzontali e verticali
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz