Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo settori 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo settori 7

Blocco modulare per allestimento furgoni per intonacatura, verniciatura, finitura di interni, falegnameria e carpenteria e per le aziende pubbliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


  • Fare riferimento alla tabella di compatibilità.


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura, altezza utile 420 mm

  • Scaffale con anta (altezza anta 105 mm)

  • Uno scaffale con cinque box per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

Indicazione

Pianale non incluso nella fornitura.