Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo settori 5
Modulo preassemblato per allestimento furgoni per impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato destro composto da:
- Sottostruttura, altezza utile 420 mm
- Due scaffali, ciascuno con quattro box per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria
- Un cassetto (altezza 180 mm) con divisorio
- Due supporti per valigetta con due valigette
- Una vaschetta superiore con due divisori
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.