Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Blocco modulo VMB467

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB467

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con schermo in alluminio


Distanza del copripassaruota: 450 mm


Cassetto con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Ripiano estraibile per valigette


Adatto per valigetta ORSY 8.4.1


Scaffale in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Scaffalatura con vaschette


Con 6 vaschette (misura 2)


Per organizzare in modo ordinato la minuteria


Piano di lavoro in legno di faggio multistrato


Bordo laminato in acciaio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Vaschette in polipropilene



Completo di tappetini antiscivolo per cassetti e scaffale



Completo di kit di fissaggio e divisori