Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con binario di fissaggio del carico integrato
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
Con banco da lavoro estraibile integrato completo di morsa e base girevole
Per lavorare all'esterno del veicolo
3 cassetti verticali con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Scaffale con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza chiuso 180 mm
Scaffale in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
Scaffale con cassetti
Con 7 cassetti (misura 1)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Carico di 75 kg per cassetto verticale
Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali, i cassetti e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.