Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con traversa distanziatrice
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
Due scaffali in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
2 scaffali con vaschette
Con 6 vaschette (misura 2)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Vaschette in polipropilene
Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.