Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Blocco modulo VMB430

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB430

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con schermo in alluminio


Altezza utile del copripassaruota: 330 mm


Con sagomatura, a destra


Misure sagomatura (A x P): 300 x 110 mm


Due scaffali in alluminio


Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori