Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Blocco modulo VMB419

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB419

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con traversa distanziatrice


Altezza utile del copripassaruota: 420 mm


Armadio a porte battenti con serratura e chiave


Scaffale in alluminio


Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria


Scaffale con anta in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Altezza chiuso 105 mm


Scaffale con cassetti


Con 5 cassetti (misura 1)


Con 1 cassetto (2)


Per organizzare in modo ordinato la minuteria


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per lo scaffale e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori