Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1 - 1
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1 - 2
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1 - 3
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1

Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, direttamente o con cavo di collegamento

  • Con sei uscite per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24

  • Con tre ingressi per interruttori cablati con sistema di montaggio a pressione WPS-WS


Adatto per i seguenti interruttori e sensori:


  • Interruttore di contatto porta/IR cablato EASYLUX

  • Sensore PIR cablato EASYLUX

  • Sensore CAP cablato EASYLUX

  • Interruttore a pulsante cablato EASYLUX

  • Sensore IR wireless EASYLUX

  • Interruttore di contatto porta wireless EASYLUX

  • Rilevatore di movimento wireless EASYLUX


Funzioni interruttore:


  • Commutazione di gruppo: Qualsiasi interruttore/sensore cablato o wireless può controllare due uscite di luce a LED, ossia ogni gruppo di luci viene commutato e attenuato tramite l'interruttore o il sensore corrispondente

  • O circuito per interruttori di contatto porta o rilevatori di movimento: Tutti i gruppi luci sono commutati insieme, indipendentemente dal sensore azionato. Se vengono attivati più interruttori/sensori uno dopo l'altro, i gruppi di luci rimangono attivi. I gruppi di luci non vengono spenti finché tutti i sensori non vengono disattivati nuovamente

  • Circuito di interconnessione per sensore IR: Ciascuno degli interruttori/sensori collegati commuta e attenua tutte le luci collegate


Altre funzioni:


  • Per le lampade multicolore, la temperatura del colore può essere preimpostata sul modulo (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K)

  • Timer di spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti per il rilevamento del movimento

  • Timer di spegnimento regolabile da 10 minuti a nessun limite di tempo per gli interruttori di contatto porta