Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-2
Per controllare le luci a LED da 12 V su un canale con telecomando
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, direttamente o con cavo di collegamento
- Con quattro uscite per luci a LED da 12 V con sistema di montaggio a pressione WPS-12
- Le luci a LED collegate possono essere accese e spente e attenuate utilizzando un telecomando aggiuntivo
- Temperatura di colore regolabile singolarmente per luci LED multicolore
- Elevata flessibilità con il telecomando opzionale: Diversi moduli EASYLUX 12 V-2 possono essere programmati e controllati insieme o suddivisi in un massimo di quattro canali diversi
- Compatibile con i sistemi Smart Home dotati di standard wireless ZigBee
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.