Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo base 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo base 8

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura con anta, altezza di 180 mm e spazio libero di 410 mm

  • Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa

  • Tre cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con due divisori

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità