Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo base 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo base 6

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato posteriore sinistro composto da:


  • Sottostruttura con schermo, altezza utile 450 mm

  • Due ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione

  • Un ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria

  • Uno scaffale con due divisori per uno stoccaggio ordinato di utensili e minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità