Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 1
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 2
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 3
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 4
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 5
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 6
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 7
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 8
Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per mobili ad angolo Wari Corner Premea

When the door is opened, the front baskets open out automatically. Facilitates unrestricted access to rear baskets.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con l'apertura dell'anta, i cestelli si spostano automaticamente verso la parte libera del mobile


Facile accesso ai cestelli retrostanti



I cestelli possono essere montati ad altezze differenti




Alluminio bianco RAL 9006 con rivestimento a doppia polvere e lacca trasparente


Protezione duratura



Facile da installare


  • Facile da montare sulla base e sul fianco del mobile

  • I singoli componenti sono montati senza l'ausilio di attrezzi

  • Può essere montato facilmente in un secondo momento


Uscita totale con sistema di ammortizzamento integrato


Per una chiusura sicura e silenziosa



Modello di cestello Premea:


Ripiani in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi con base in legno, bianca



Capacità di carico:


  • Ogni cestello esterno può sopportare fino a 8,0 kg

  • Ogni cestello interno può sopportare fino a 9,5 kg


Facile regolazione frontale 3D


  • Semplici regolazioni delle fughe
Indicazione

Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine