Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Per la riparazione dei danni d'impatto provocati da pietrisco
Per la riparazione dei danni d'impatto provocati da pietrisco - 1
Per la riparazione dei danni d'impatto provocati da pietrisco - 2
Per la riparazione dei danni d'impatto provocati da pietrisco - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Per la riparazione dei danni d'impatto provocati da pietrisco

Per determinare il campo visivo a lunga distanza dell'automobilista su auto e veicoli commerciali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per valutare i danni causati dal pietrisco al parabrezza


  • Solo i danni causati da pietrisco che non si trovano entro il campo visivo a lunga distanza dell'automobilista possono essere riparati

  • Individuazione e valutazione semplici della riparazione di danni causati da pietrisco o sostituzione del parabrezza


Strumento per fornire un parere esperto ai clienti nella fase di prima assistenza


Crea un modo semplice per portare valore aggiunto e fatturato in officina



Design di alta qualità


  • Gomma di rivestimento collocata negli angoli, in modo che il parabrezza non venga graffiato

  • Design curvo che consente una migliore regolazione al parabrezza

  • Gradazione ottimale in plastica


Ausili di marcatura aggiuntivi


  • Lunghezza crepa (max. 50 mm)

  • Max. diametro della superficie della cavità (5 mm)

  • Zona del bordo (ca. 100 mm)
Indicazione

Le norme di legge sono state aggiunte al modello.

Area di applicazione