Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utilizzabile con tutte le chiavi dinamometriche
- Attacco quadrato 12,5 = 1 ⁄ 2" (o 20 = 3/4") e utensili
- Attacco quadrato 12,5 = 1 ⁄ 2" (o 20 = 3/4")
Sostegno magnetico flessibile per la rosetta
Intervallo 0–360°, graduazione 1°, 95 mm Ø
Per avvitare le viti con una torsione specifica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.