Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Misuratore laser WDM 6-22
Misuratore laser WDM 6-22 - 1
Misuratore laser WDM 6-22 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 6-22

Misuratore di distanze laser pratico ed estremamente preciso con Bluetooth e funzione di livella elettronica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Funzionamento intuitivo


  • Facile da leggere in qualsiasi posizione: grazie al giroscopio integrato, lo schermo può essere ruotato in qualsiasi direzione.

  • Facile da usare grazie alla navigazione grafica dei menu sul display a colori

  • La funzione Bluetooth® Smart consente il trasferimento automatico dei dati di ogni misurazione nell'App dedicata Würth WDM o nell'applicazione software preferita, ad es. Word o Excel

  • Il dispositivo può essere collegato a un tablet, un computer o uno smartphone.

  • Il dispositivo robusto e compatto è dotato di grado di protezione IP54 contro polvere e schizzi d'acqua, in modo da poter affrontare facilmente le condizioni più difficili.


Misurazioni precise


  • Grazie alla linguetta terminale ribaltabile allungata a 50 mm è possibile misurare da scanalature e angoli

  • Misurazione indiretta precisa utilizzando il treppiede tramite l'attacco in ottone da 1/4 poll.


Ampia gamma di opzioni di misurazione


  • Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica

  • Misurazione della distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo pareti, area triangolare, distanza perfettamente orizzontale indiretta, misurazione dell'inclinazione, funzione pitagora, tracciamento distanze fisse, timer, somma, sottrazione, funzione pittore (area con misurazioni parziali), memoria, preferiti personali


Contenuto


  • 2 batterie LiFe 1,5 AA

  • Custodia protettiva in tessuto

  • Guida rapida

  • Manuale di istruzioni di sicurezza