Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Misuratore laser WDM 5-12
Misuratore laser WDM 5-12 - 1
Misuratore laser WDM 5-12 - 2
Misuratore laser WDM 5-12 - 3
Misuratore laser WDM 5-12 - 4
Misuratore laser WDM 5-12 - 5
Misuratore laser WDM 5-12 - 6
Misuratore laser WDM 5-12 - 7
Misuratore laser WDM 5-12 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 5-12

Misuratore laser resistente e molto preciso con inclinometro e bussola

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le specifiche tecniche (precisione ± 1,0 mm, portata 80 m) soddisfano tutti i requisiti del nuovo standard ISO 16331-1



Grande display illuminato


Eccellente leggibilità



Bussola a 8 punti


Consente un orientamento preciso



Inclinometro a 360°


Livellamento, misurazione di tetti e pendenze



Funzione di misurazione della cubatura


Misurazioni delle superfici esterne, superiori e/o dimensioni di vani



Dispositivo pratico e particolarmente robusto


  • Resistenza agli urti grazie ai componenti morbidi dallo spessore elevato

  • IP65 (antipolvere e protetto dai getti d'acqua da tutte le direzioni)


Rilevamento automatico della posizione finale


  • Consente misurazioni da angoli e fessure

  • Misurazioni precise grazie al fermo ad angolo


Vite per treppiede


Consente misurazioni precise dal treppiede



Funzioni


  • Calcolo dell'area

  • Calcolo del volume

  • Cubatura

  • Tracciamento (misurazione continua)

  • Teorema di Pitagora

  • Funzione di delimitazione

  • Timer

  • Inclinometro

  • Memoria (20 posizioni)

  • Bussola