Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 1
 -  - 2
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 3
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 4
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 5
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 6
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 7
Misuratore di distanze a laser WDM 9-24 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore di distanze a laser WDM 9-24

Misuratore laser ad alta precisione con display a colori, touchscreen, misurazione nell’immagine, Bluetooth® V5.0, funzione fotografica e mirino digitale per misurazioni all'aperto. USB-C per la ricarica della batteria e il download delle misure

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Misurazioni molto precise anche con esposizione alla luce diretta del sole


  • La telecamera a colori integrata consente il monitoraggio digitale dell'oggetto di misurazione

  • L'oggetto di misurazione può essere facilmente ingrandito con lo zoom 4x


Funzionamento intuitivo e display a rotazione automatica


  • Facilità di utilizzo grazie alla navigazione grafica del menu e al display a colori con touchscreen

  • Il display ruota automaticamente in base all'orientamento del dispositivo, rendendolo leggibile da qualsiasi angolazione

  • Pulsante di misurazione aggiuntivo sul lato


Facile trasferimento dei dati


  • Bluetooth® V5.0 - le misure possono essere inviate direttamente a un'applicazione software preferita, come Word o Excel, quando sono collegate a un computer, un tablet o uno smartphone

  • Compatibile con l'app Würth-WDM


Dispositivo robusto, compatto e pratico


  • Linguetta estraibile di 50 mm consente di effettuare misure anche da fessure o angoli

  • Attacco per treppiede da ¼": le misure indirette e a lunghe distanza possono essere eseguite con precisione utilizzando un treppiede


Ampia gamma di opzioni di misurazione


  • Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica, misurazione inclinazione di un tetto ecc. Misurazione nell’immagine: dopo aver fotografato con il misuratore un bersaglio è possibile calcolare le varie larghezze direttamente dall’immagine

  • Misurazione della distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo pareti, area triangolare, distanza orizzontale indiretta, misurazione nell'immagine, inclinazione, teorema di Pitagora, funzione di delimitazione, timer, somma, sottrazione, funzione pittore (area con misurazioni parziali), memoria, preferiti personali, funzione foto, controllo con gesti, predisposizione 3D


Contenuto


  • Custodia protettiva in tessuto

  • Guida rapida

  • Cavo di ricarica USB-C