Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Misuratore laser WDM 3-19
Misuratore laser WDM 3-19 - 1
Misuratore laser WDM 3-19 - 2
Misuratore laser WDM 3-19 - 3
Misuratore laser WDM 3-19 - 4
Misuratore laser WDM 3-19 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 3-19

Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Robusto e intelligente


  • Alta precisione di misurazione di +/- 1,5 mm su una gamma di misurazione totale di 0,2-100 m

  • Facile da leggere grazie all'ampio display illuminato a tre righe

  • Design robusto con grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua e componenti morbidi extra spessi per una protezione contro gli urti

  • Linguetta di misurazione pieghevole per determinare facilmente la posizione di misurazione corretta

  • Caratteristiche Smart: Le misurazioni possono essere trasmesse a un tablet o a uno smartphone utilizzando l'app Wuerth WDM per Android/iOS

  • Rilevamento estremità automatico

  • Subito pronto all'uso, poiché non è necessaria alcuna preimpostazione dispendiosa in termini di tempo

  • Lunga durata della batteria


Contenuto


  • 2 batterie AAA da 1,5 V

  • Custodia protettiva in tessuto
Indicazione

Il modello WDM 3-19 è conforme alla nuova norma ISO 1633-1.