In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Miscelatore portatile a 2 velocità da 1400 W
Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.
Miscelatore con elevata forza di taglio per materiali fluidi ad alta viscosità
For soft and pourable compounds
Per l'estrazione della polvere durante la miscelazione di materiali polverosi
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE