Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello miscelatore Per WIT-PE 500
Per la miscelazione dei componenti dell'ancorante chimico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per ancorante chimico:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 16 x 2000 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.