Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Miscelatore statico WIT-MX per sistemi a iniezione Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Side-by-side (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatore WIT-MV flessibile, 10 x 2000 mm
- Prolunga per ugello miscelatore WIT-MV flessibile, 16 x 20 m (per fissaggio ugello miscelatore e tubo flessibile di riempimento: fascette stringitubo art. n. 053911222)
- Prolunga per miscelatore WIT-MV rigida, 16 x 2000 mm
Per la miscelazione dei due componenti della cartuccia WIT-PE 1000, WIT-UH 300 o WIT-PE 510
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.