Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Miscelatore RW 1010
Miscelatore RW 1010 - 1
Miscelatore RW 1010 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Miscelatore RW 1010

Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Controllo della velocità


Regolazione elettronica della velocità con erogazione di potenza graduale



Design ergonomico


  • Manico ergonomico

  • Leggero

  • Maniglia sollevata di 50 mm per ridurre al minimo la fatica durante il lavoro


Protezione contro l’avviamento accidentale dell’utensile


Inibitore



Maggiore durata


Con spazzole in carbone e funzione di disinserimento automatico