In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
Connessioni antipolvere e a prova di umidità
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Lampadina economica per veicolo da 12 V
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
Per i conducenti che percorrono molte miglia e per coloro che utilizzano luci diurne
Su avvolgicavo in materiale plastico per sistema di srotolamento ORSY® 10
Proiettore girevole 12 V/24 V
Proiettore girevole a LED 12 V/30 V design ultrapiatto
Proiettore girevole doppio, 12 V/24 V
Girofaro a LED
Triangolo di emergenza Mini
Proiettore girevole a LED 12V/30V
Cavo piatto per veicoli FLRYY Guaina esterna in PVC, nera
Indicatore di direzione a LED 24 V universale