Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini lubrificatore per utensili pneumatici
Per il collegamento diretto a dispositivi non stazionari, con dosaggio ottimale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pressione di esercizio di circa 6 bar
- Temperatura di funzionamento da +5 °C a +50 °C
- Possibilità di selezione qualsiasi direzione di flusso
Inserire verticalmente (l'olio potrebbe fuoriuscire se posizionato lateralmente). Adatto solo per utensili a percussione come gli avvitatori a impulsi pneumatici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.