Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 1
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 2
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 3
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 4
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 5
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 6
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 7
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc

Compatibile con sistema 3M Roloc

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Mini disco abrasivo a lamelle con montaggio rapido da utilizzare su smerigliatrici assiali pneumatiche (angolari) e alberi flessibili.



I dischi ∅76 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm in abbinamento al platorello M14.



Disco robusto in materiale plastico con attacco rapido



Tessuto in cotone robusto e flessibile con un alto livello di resistenza agli strappi



Confronto della durata: Disco in fibra tradizionale: Mini disco = 20: 1



Ulteriori vantaggi del mini disco rispetto ai dischi in fibra tradizionali:


  • Durata fino a 20 (15) volte maggiore dei mini dischi, specialmente se utilizzati per levigare i bordi

  • Tutti gli altri vantaggi dei dischi abrasivi a lamelle rispetto ai dischi in fibra

  • Nessun intasamento o necessità di lubrificazione

  • Versatilità, ampia gamma di applicazioni

  • Superfici notevolmente più fini a parità di grana

  • Elevata resistenza allo strappo durante la levigatura di angoli e bordi

  • Maggiore tasso di rimozione

  • Tempi di lavorazione più brevi

  • Notevole risparmio di tempo e di costi per l'utente