Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE
Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE - 1
Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE - 2
Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE

Per l'uso su smerigliatrici angolari ad aria compressa e alberi flessibili in punti difficili da raggiungere.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con levigatura fredda


Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo



Durata estremamente lunga e pressione di lavoro ridotta


Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni

Indicazione
  • Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.

  • Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.

  • Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)