Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Metallo liquido Fe 1
Sistema di riparazione ad azione rapida, ideale per gli installatori e le officine nel settore della lavorazione del metallo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sistema a resina reattiva bicomponente di alta qualità che presenta caratteristiche simili a quelle del metallo grazie alla sua formula speciale
- Il rapporto di miscelazione ideale dei componenti (A:B = 1:1, premendo due strisce della stessa lunghezza dai tubi) rende praticamente impossibile la miscelazione errata del composto di riparazione
- Progettato appositamente per lavori di riparazione di minore entità in cui è necessario un tempo di risposta breve
- È applicabile con una spatola e non cola, il che rende possibile l'applicazione in verticale
- Dopo l'indurimento, il metallo liquido Fe1 può essere lavorato facilmente allo stesso modo del metallo mediante tornitura, fresatura, foratura, riempimento o taglio della filettatura
Il metallo liquido Fe 1 è una sostanza bicomponente priva di solvente che può essere utilizzata per riparare materiali metallici e ceramici.
Idoneo per riparare stampi, tubazioni rotte e aree che presentano perdite.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Miscelare omogeneamente i componenti A e B in rapporto 1:1. Applicare immediatamente la miscela con una spatola (breve tempo utile di impiego).
Osservare le istruzioni di applicazione incluse.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.