Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Mensola VARIFIX® 36/36 Acciaio zincato
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 2
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 3
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 4
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 5
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 6
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 36/36 Acciaio zincato

Staffa a parete zincata per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati sulla piastra base, ruotati di 90 gradi

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione
  • Non idoneo per l'uso all'esterno. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.