In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 27 versioni trovati
Membrana nera per facciate con giunti decorativi, una percentuale di giunti aperti pari al max. 40% della superficie totale della facciata e larghezza dei giunti fino a 50 mm.
Membrana nera per facciate chiuse o leggermente aperte fino a max. 15 mm di giunto
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Façade membrane in different colours for aesthetic sealing of openwork façades with a very high number of joints and very large clear joint widths
Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.