Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana impermeabile WÜTOP Transparent Protection
Membrana trasparente, completamente autoadesiva, per l'impermeabilizzazione durante le fasi di costruzione e la protezione dagli agenti atmosferici di strutture ed elementi costruttivi in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La membrana impermeabile Transparent Protection è caratterizzata da una superficie robusta e resistente all'abrasione, che contribuisce in modo significativo alla sua funzione di membrana di impermeabilizzazione e protezione dagli agenti atmosferici, anche durante le fasi di montaggio e costruzione.
L'idoneità pratica in presenza di sollecitazioni, come il calpestio della membrana, è confermata da un test eseguito secondo il metodo Martindale basato sulla norma DIN EN ISO 12947-1. La prova dimostra che dopo 100 cicli di abrasione effettuati con un tessuto abrasivo di grana 240 a una pressione nominale di 12 kPa, la superficie rimane indenne e mantiene ancora la classe di impermeabilità W1.
- Membrana impermeabile trasparente per rendere visibili marcature, connessioni e aperture
- Per l'impermeabilizzazione temporanea di strutture e componenti in legno
- Impermeabile, ermetica e traspirante per il montaggio permanente nella struttura
- Antiscivolo, robusta e altamente resistente all'abrasione per la protezione durante il trasporto, l'installazione e la fase di costruzione
- Esposizione esterna fino a 12 settimane per la protezione dalle intemperie durante la fase di costruzione
- Protezione affidabile contro l'umidità grazie all'adesivo resistente all'acqua
- Tre pratiche larghezze dei rotoli facilitano il lavoro di installazione.
- Pellicola protettiva (liner) frazionata per una facile applicazione
Per un'installazione impermeabile, la membrana deve essere posata senza pieghe. Durante la posa lisciare bene la membrana, ad esempio con una scopa, facendo fuoriuscire eventuali bolle d'aria verso il bordo. Le irregolarità del supporto, come le scanalature nei tavolati in legno, favoriscono l'ingresso di acqua e devono essere evitate o livellate.
I sormonti devono avere una larghezza minima di adesivo (larghezza di sormonto) di 10 cm. I giunti di testa devono essere ricoperti con una striscia larga 30 cm. I componenti in elevazione devono essere raccordati fino a un'altezza di 15 cm.
WÜTOP®Transparent Protection assicura una protezione temporanea dei piani di copertura in legno durante la fase di costruzione fino a tre mesi. L'acqua stagnante permanente deve essere evitata e drenata dalla superficie del componente costruttivo. Si consiglia di installare adeguati scarichi dell'acqua, ad esempio in caso di precipitazioni intense.
Non superare l'altezza di accumulo di max. 30 mm nell'arco di 24 ore.
Protezione di piani e componenti in legno durante il trasporto, l'installazione e la costruzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.