Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305
Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utilizzabile per classi di resistenza all'umidità A, B0
- Tenuta sicura con spessore dello strato uniforme per la sigillatura in interni
- Eccellente incollaggio
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza alla pressione dell'acqua
- Strato uniforme di sigillante
- Resistente alle temperature e all'invecchiamento
Applicazione facile e veloce
- Incollaggio con adesivo per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004
- È possibile posarvi direttamente le piastrelle (metodo a strato sottile)
Materiale di supporto in fibra di polipropilene, nella parte superiore e inferiore
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Utilizzabile come impermeabilizzante sotto piastrelle e lastre di ceramica, pietre naturali, pietre artificiali in bagni, cucine, servizi igienici privati e pubblici. CERAfix 305 è adatto per le classi di sollecitazione A e C (costruzioni speciali) conforme ai criteri di ispezione progettuale e alle classi di impatto idrico da W0-I a W2-I (W3-I/costruzioni speciali) secondo DIN 18534 e alla scheda informativa tecnica della Federazione Centrale dell'associazione dei costruttori tedeschi "Composto sigillante".
Superficie:
Asciutta, portante, priva di sostanze distaccanti (olio, grasso, polvere, altre impurità).
Applicazione:
Utilizzare il telo impermeabilizzante in abbinamento a piastrelle e lastre.
Il prodotto CERAfix 305 deve essere incollato in piano con un adesivo per piastrelle conforme alla norma DIN EN 12004, ad esempio adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 402, adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 403 o adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 412.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.