In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Guida: Combi PZ con slot
Attacchi non intercambiabili
4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
Riutilizzabile
Per compensare scatole da incasso sotto intonaco troppo profonde
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico