In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Sistema doppio - montaggio convenzionale (chiodatura) o montaggio con alette (con alette opzionali)
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Montaggio senza utensili di tubi DIN EN da 20 mm e 25 mm
Dual system: conventional mounting (nailing/bonding) and wing mounting (with optional wings) possible
For nailing/gluing on formwork
Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
For more clamping space in the box
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico