Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cordone di tamponamento in PE
Cordone di tamponamento in PE - 1
Cordone di tamponamento in PE - 2
Cordone di tamponamento in PE - 3
Cordone di tamponamento in PE - 4
Cordone di tamponamento in PE - 5
Cordone di tamponamento in PE - 6
Cordone di tamponamento in PE - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cordone di tamponamento in PE

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Conforme alla norma DIN 18540


Come specificato nello standard DIN tedesco, presenta una struttura a celle chiuse in polietilene non assorbente né degradabile



Evita l'adesione sui tre lati


Riduce il rischio di crepe sui giunti sigillanti e di dilatazione



Confezione dispenser


I cordoni con ∅ da 6-30 mm possono essere prelevati nella misura necessaria attraverso un'apposita apertura nel cartone



Vasta gamma di applicazioni


Uso universale per applicazioni in ambito sanitario, per calcestruzzo e per giunti di raccordo delle finestre

Indicazione

I cordoni di ∅ 6-30 mm sono disponibili in rotolo, mentre quelli di ∅ 40 mm e 50 mm sono disponibili in spezzoni da 1 m di lunghezza

Area di applicazione