Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352
Costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) nelle dimensioni M3-M12 per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali in ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.