Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352 - 1
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

IndicazionePer produrre una filettatura completa sono richiesti in aggiunta un secondo e un terzo maschio