Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 2181
Finitore con intaglio forma C per la produzione manuale di filettature passo fine ISO metriche a norma DIN 13 in fori passanti e ciechi, in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali in ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.