Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 2181

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 2181

Maschio conico con intaglio forma A per la produzione manuale di filettature fini metriche ISO a norma DIN 13 in fori passanti e fori ciechi in gruppi di materiali di acciaio, metalli non ferrosi e ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

IndicazionePer produrre un filetto completo, è necessario anche un maschio finitore.