Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNF per fori passanti
Maschio versatile per filettature UNF per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali
La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.
Lunga durata e buona affidabilità del processo
La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.
Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali
La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.