Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNC per fori ciechi
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNC per fori ciechi - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNC per fori ciechi - 2
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNC per fori ciechi - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNC per fori ciechi

Maschio versatile per filettature UNC per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali


La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.



Lunga durata e buona affidabilità del processo


La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.



Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali


La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.