Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo Multi Special per fori ciechi DIN 376
Maschio a macchina HSCo Multi Special per fori ciechi DIN 376 - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Special per fori ciechi DIN 376 - 2
Maschio a macchina HSCo Multi Special per fori ciechi DIN 376 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Special per fori ciechi DIN 376

Maschio versatile con codolo passante per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Consente l'uso con filettature profonde o profili con interferenza


Il codolo conico è sempre inferiore al diametro del nocciolo.



Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali


La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.



Lunga durata e buona affidabilità del processo


La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.



Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali


La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive